Schraubendreher
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Schraubendreher
Schraubendreher
6O945913
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
Gedore 2150 12 Schlitzschraubendreher 2 x 12mm 200mm Klinge 3-Komponenten-Griff 320mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
6O945913
Isoliert
Ja
Gewicht
257
Gesamtlänge (mm)
320
Antimagnetisch
Nein
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Ja
Gewicht
257
Gesamtlänge (mm)
320
Antimagnetisch
Nein
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Länge der Klinge (mm)
200
Breite der Klinge (mm)
12
Dicke der Klinge (mm)
2
Klemmfunktion
Nein
Präzisionsmodell
Nein
Funkenarmes Modell
Nein
Durchmesser des Blattes (mm)
9
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb über die gesamte Klinge
Nein
Gewölbte Klinge
Ja
Kappe drehbar
Nein
Kontinuierliche Klinge
Nein
Mit Anti-Roll-Schutz
Ja
Mit Schlagkappe
Nein
Marke
Gedore
Model
2150 12
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Nach DIN ISO 2380-2, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form A, 3-Komponenten-Griffe Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffgestaltung ermöglicht präzises und ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsart am Griffende gekennzeichnet, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Plus Vergütungsstahl
Artikelnummern
Artikelnummer
6O945913
EAN
4010886806685
UBB
500642598857
UNSPSC
27111701
Hersteller Artikel Nr
6679940