text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2142 Torx-Schraubendreher T6 125mm Klinge 2-Komponenten-Griff 152mm

Artikelnummer 0W534767
Isoliert Ja
Gewicht 81
Gesamtlänge (mm) 152
Größe (TX) 6
Isolationsschutz 1000 V Nein

Spezifikationen

Isoliert Ja
Gewicht 81
Gesamtlänge (mm) 152
Größe (TX) 6
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 125
Mit Bohrung Nein
Kappe drehbar Nein
Mit Anti-Roll-Schutz Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Warennummer 82054000
Model 2142

Beschreibung

Chrom-Vanadium-Stahl, Klinge verchromt, Spitze pulverbeschichtet, Chrom-Vanadium-Stahl, Klinge verchromt, Spitze brüniert

Artikelnummern

Artikelnummer 0W534767
EAN 4010886933114
UBB 500642584402
UNSPSC 27111710
Hersteller Artikel Nr 2511622
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.