text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2142 Torx-Schraubendreher T45 175mm Klinge 2-Komponenten-Griff 213mm

Artikelnummer 8U758661
Isoliert Ja
Gewicht 160
Gesamtlänge (mm) 213
Größe (TX) 45
Isolationsschutz 1000 V Nein

Spezifikationen

Isoliert Ja
Gewicht 160
Gesamtlänge (mm) 213
Größe (TX) 45
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 175
Mit Bohrung Nein
Kappe drehbar Nein
Mit Anti-Roll-Schutz Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Model 2142

Beschreibung

Chrom-Vanadium-Stahl, Klinge verchromt, Spitze gun-metal finish, Chrom-Vanadium-Stahl, Klinge verchromt, Spitze brüniert

Artikelnummern

Artikelnummer 8U758661
EAN 4010886933220
UBB 500642586639
UNSPSC 27111710
Hersteller Artikel Nr 2521636
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.