Sechskantschlüssel
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Sechskantschlüssel
Sechskantschlüssel
2H729080
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
Gedore 2142 Torx-Schraubendreher T40 175mm Klinge 2-Komponenten-Griff 213mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
2H729080
Isoliert
Ja
Gewicht
140
Gesamtlänge (mm)
213
Größe (TX)
40
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Ja
Gewicht
140
Gesamtlänge (mm)
213
Größe (TX)
40
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Länge der Klinge (mm)
175
Mit Bohrung
Nein
Kappe drehbar
Nein
Mit Anti-Roll-Schutz
Ja
VDE-geprüft
Nein
Marke
Gedore
Model
2142
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Chrom-Vanadium-Stahl, Klinge verchromt, Spitze brüniert, Chrom-Vanadium-Stahl, Klinge verchromt, Spitze brüniert
Artikelnummern
Artikelnummer
2H729080
EAN
4010886933213
UBB
500642586480
UNSPSC
27111710
Hersteller Artikel Nr
2521601