text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2142 T 5 Sechskantschlüssel 5 mm Chrom-Vanadium-Stahl 2-Komponenten T-Griff 177 mm

Artikelnummer 6M196603
Gesamtlänge (mm)
Ausführung T-Griff
Isoliert Ja
Schlüsselweite (mm) 5
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 150
Mit Kugelkopf Nein

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 177
Ausführung T-Griff
Isoliert Ja
Schlüsselweite (mm) 5
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 150
Mit Kugelkopf Nein
Kappe drehbar Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Warennummer 82054000
Model 2142 T 5

Artikelnummern

Artikelnummer 6M196603
EAN 4010886932926
UBB 500642582000
UNSPSC 27111710
Hersteller Artikel Nr 2647303
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.