Sechskantschlüssel
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Sechskantschlüssel
Sechskantschlüssel
3C147193
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
Gedore 2142 T 1/4AF Sechskantschlüssel 1/4“ Chrom-Vanadium-Stahl 2-Komponenten T-Griff 213mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
3C147193
Gesamtlänge (mm)
Ausführung
T-Griff
Isoliert
Ja
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Länge der Klinge (mm)
175
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Gesamtlänge (mm)
213
Ausführung
T-Griff
Isoliert
Ja
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Länge der Klinge (mm)
175
Schlüsselweite (Zoll)
1/4 Zoll
Mit Kugelkopf
Nein
Kappe drehbar
Ja
VDE-geprüft
Nein
Marke
Gedore
Model
2142 T 1/4AF
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
GEDORE Vanadium-Stahl 61CrSiV5, chromatiert, GEDORE Vanadium-Stahl 61CrSiV5, chromatiert, GEDORE Vanadium-Stahl 61CrSiV5, chromatiert
Artikelnummern
Artikelnummer
3C147193
EAN
4010886932995
UBB
500642583669
UNSPSC
27111710
Hersteller Artikel Nr
2647389