text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 183 10 TC Zange 52mm Backenbreite Stahl verchromt mit getauchten Griffen 10“


Ein Werkzeug, das wie Schraubenschlüssel und Zange funktioniert, DIN ISO 5743, Kann zwei komplette Maulschlüssel-Sätze ersetzen, metrisch und zöllig, Greifweite 0 - 52mm/0 - 2", Schonende Montage von Schraubverbindungen mit empfindlichen Oberflächen (z.B. (z.B. verchromte Beschläge), Verstellbares, universelles Werkzeug zum Verschrauben, Perfekt zum Biegen, Halten, Pressen und Greifen verschiedenster Werkstücke, Spielfreies Positionieren ohne Kantenbeschädigung, Schiebemechanismus und parallele Backen zum schnellen und einfachen Verstellen, Praktisch stufenlos, Sicheres Arretieren der Einstellung bei gewählter Öffnungsgröße, Schiebemechanismus aus nahezu jeder Stellung heraus aktivierbar, Als "Ratschenschlüssel" schnelles und einfaches Anziehen und Lösen von Sechskantschrauben und Muttern, Hohe Übersetzung (>1: 10) für hohe Druck- und Spannkraft gegen die Backen, Aus GEDORE Spezialvergütungsstahl für höchste Belastungen, Als kraftvoller Schraubstock für unterwegs einsetzbar, Optimale ergonomische Anpassung der Handhaltung an die Größe der Backen- bzw. Schlüsselöffnung, Schutzbacken als Option erhältlich

Artikelnummer 5H278601
Isoliert Nein
Länge (mm) 250
Isolationsschutz 1000 V Nein
Max. Schlüsselweite (mm) 52
Funkenarmes Modell Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Nein
Länge (mm) 250
Isolationsschutz 1000 V Nein
Max. Schlüsselweite (mm) 52
Funkenarmes Modell Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Warennummer 82032000
Model 183 10 TC

Beschreibung

Ein Werkzeug, das wie Schraubenschlüssel und Zange funktioniert, DIN ISO 5743, Kann zwei komplette Maulschlüssel-Sätze ersetzen, metrisch und zöllig, Greifweite 0 - 52mm/0 - 2", Schonende Montage von Schraubverbindungen mit empfindlichen Oberflächen (z.B. (z.B. verchromte Beschläge), Verstellbares, universelles Werkzeug zum Verschrauben, Perfekt zum Biegen, Halten, Pressen und Greifen verschiedenster Werkstücke, Spielfreies Positionieren ohne Kantenbeschädigung, Schiebemechanismus und parallele Backen zum schnellen und einfachen Verstellen, Praktisch stufenlos, Sicheres Arretieren der Einstellung bei gewählter Öffnungsgröße, Schiebemechanismus aus nahezu jeder Stellung heraus aktivierbar, Als "Ratschenschlüssel" schnelles und einfaches Anziehen und Lösen von Sechskantschrauben und Muttern, Hohe Übersetzung (>1: 10) für hohe Druck- und Spannkraft gegen die Backen, Aus GEDORE Spezialvergütungsstahl für höchste Belastungen, Als kraftvoller Schraubstock für unterwegs einsetzbar, Optimale ergonomische Anpassung der Handhaltung an die Größe der Backen- bzw. Schlüsselöffnung, Schutzbacken als Option erhältlich

Artikelnummern

Artikelnummer 5H278601
EAN 4010886951521
UBB 500702673368
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 3066037
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.