text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1507 XL-TS-308 Workbench with 6-Drawer Blue 635 x 1200 x 985mm


Starke Multiplex-Buchenplatte, geschützt durch Leinölfirnis, Mit Griff zum leichten Schieben, Ziehen und Wenden, Seitenwände mit Eurolochung 10 x 38 mm, Sicherheit durch Fersenschutz, Breite Schubladen (B 998 x T 474 mm), herausnehmbar, mit Zentralverriegelung, Einhandbedienung und Einzelauszugssperre, Kugelgelagerte Führungsschienen für Vollauszug und

Artikelnummer 3H495043
Breite 1200
Tiefe 635
Gewicht 167
Zusammenklappbar Nein
Geeignet für Wandmontage Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Breite 1200
Tiefe 635
Gewicht 167
Zusammenklappbar Nein
Geeignet für Wandmontage Nein
Höhe (mm) ['985.000', '985.000']
Mit Schubladenkasten Ja
Dicke der Arbeitsplatte (mm) 30
Auf Rädern Ja
Material Arbeitsplatte Sperrholz
Anzahl der Schubladen 6
Höhe einstellbar Nein
Mit Bremse Ja
Marke Gedore
Type Workbench

Beschreibung

Starke Multiplex-Buchenplatte, geschützt durch Leinölfirnis, Mit Griff zum leichten Schieben, Ziehen und Wenden, Seitenwände mit Eurolochung 10 x 38 mm, Sicherheit durch Fersenschutz, Breite Schubladen (B 998 x T 474 mm), herausnehmbar, mit Zentralverriegelung, Einhandbedienung und Einzelauszugssperre, Kugelgelagerte Führungsschienen für Vollauszug und Selbsteinzug, Tragfähigkeit pro Schublade 70 kg, Schwerlastfahrwerk durch Trapezachsenkonstruktion, Gesamttragfähigkeit 1000 kg, 750 kg im fahrbaren Zustand, 2 rollengelagerte Bockrollen Ø 200 mm, 2 kugelgelagerte Lenkrollen mit Totalfeststeller Ø 125 mm, Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau, Ratschenschrauber SilentGEAR Nr. 2675 mit Bithalter: Hochkompakter Ratschenschrauber, Für präzises Arbeiten auf engstem Raum, Sehr kleiner Rückholwinkel, praktisch 0? (mit mechanischem Messgerät nicht messbar), Drehring für Rechts-/Linkslauf-Einstellung, Schraubenanzug auch ohne Ratschenfunktion dank neutraler Mittelstellung mit Ratschensperre, Glasfaserverstärktes Nylon und griffsympathisches TPE sorgen für optimale Haptik und ergonomisches Arbeiten, Die platzsparende und dennoch äußerst robuste Mechanik sorgt für eine lange Lebensdauer, Bithalter mit starkem Neodym-Magneten, Torsions-Bit-Satz: Meistverwendete Größen, Extrem schlanker Bithalter, Für weiche und harte Schraubaufgaben, Torsionszone zur Schonung der Bits bei Belastung. Drehmomentspitzen werden sanft abgefedert, was die Lebensdauer erhöht

Artikelnummern

Artikelnummer 3H495043
EAN 4010886952948
UNSPSC 24102006
Hersteller Artikel Nr 3100065
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.