text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 137 10-18 Greifzange 255mm

Artikelnummer 9P076812
Isoliert Nein
Gesamtlänge (mm) 255
Max. Wangenöffnung (mm) 18
Marke Gedore
Model 137 10-18

Spezifikationen

Isoliert Nein
Gesamtlänge (mm) 255
Max. Wangenöffnung (mm) 18
Marke Gedore
Model 137 10-18

Beschreibung

Für verschlissene Schraubverbindungen, die sich sonst nur schwer öffnen lassen, Problemlöser für Fahrzeuge und industrielle Zwecke, Besonders geeignet für Bremsleitungen, Spurstangenverstellung usw., Besonders geeignet für Bremsleitungen, Spurstangenverstellung usw., Formschlüssige Verbindung zur Schraube/Mutter liegt in der besonderen Konstruktion der Zangenbacke*, * Formschlüssige Verbindungen lösen sich nicht plötzlich. Vielmehr müssen sie ihre geometrische Form verändern, eine sichtbare Formveränderung kündigt quasi ihr Versagen an.

Artikelnummern

Artikelnummer 9P076812
EAN 4010886894651
UBB 500642351661
UNSPSC 27112124
Hersteller Artikel Nr 2325403
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.