text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1101-1.29/3K Kugellagerabzieherset in Kunststoffbox 37-teilig

Artikelnummer 1X528101
Gesamtzahl der Werkzeuge 4
Marke Gedore
Model 1101-1.29/3K

Spezifikationen

Gesamtzahl der Werkzeuge 4
Marke Gedore
Model 1101-1.29/3K

Beschreibung

Zum Abziehen von Kugellagern, die sich sowohl auf einer Welle als auch in einem Gehäuse befinden, Zerstörungsfreies Abziehen von Rillenkugellagern ohne Demontage der Welle, kein Aufbohren des Lagerkäfigs notwendig (keine Späne), Mit Check-Tool-Einsatz zur schnellen Vollständigkeitskontrolle, Einsatz in Schubladen mit Mindestabmessungen 340 x 260 x 60 mm einsetzbar, In GEDORE i-BOXX® 72 Nr. 1101 L, Abmessungen: B 367 x T 316 x H 72 mm, Abmessung: B 367 x T 316 x H 72 mm, Abmessungen: B 367 x T 316 x H 72 mm

Artikelnummern

Artikelnummer 1X528101
EAN 4010886947746
UBB 500642630023
UNSPSC 27111714
Hersteller Artikel Nr 2964392
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.