text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1101-003 VDE-Werkzeugsatz in i-BOXX 72 8-teilig

Artikelnummer 8Z809807
Heizungs- + Sanitärmechaniker-Set Nein
Elektriker-Set Ja
Anzahl der Führungsbohrer 0
Anzahl von Gabelschlüsseln 0
Anzahl von Holzbohrern 0

Spezifikationen

Heizungs- + Sanitärmechaniker-Set Nein
Elektriker-Set Ja
Anzahl der Führungsbohrer 0
Anzahl von Gabelschlüsseln 0
Anzahl von Holzbohrern 0
Anzahl von HSS-Spiralbohrern 0
Anzahl von Kabelschneidern 0
Anzahl der Koaxialwerkzeuge 0
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 2
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 0
Anzahl von Lochsägen 0
Anzahl der Nachbearbeitungswerkzeuge Lichtwellenleiter 0
Anzahl der Lochrandbohrer 0
Anzahl von Ringschlüsseln 0
Anzahl der Schlitzschraubendreher 3
Anzahl der Steckschlüsseleinsätze 0
Anzahl von Steckschlüsseln 0
Anzahl von Maulschlüsseln 0
Anzahl der Steinbohrer 0
Anzahl der Stufenbohrer 0
Anzahl der Torx-Schraubendreher 0
Gesamtzahl der Werkzeuge 8
Anzahl von Feilen 0
Anzahl der Messwerkzeuge 0
Anzahl der Zangen 3
Anzahl der Kombischlüssel 0
Anzahl der Sechskantschlüssel 0
Anzahl der verstellbaren Schraubenschlüssel 0
Anzahl von Bit-Einsätzen 0
Anzahl der Prüfwerkzeuge 0
Anzahl der Knarren 0
Anzahl von Drehstangen 0
Anzahl von Meißeln und Stempeln 0
Anzahl von Hämmern 0
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge 0
Anzahl von Sägen 0
Marke Gedore
Model 1101-003

Beschreibung

VDE-Isolierung bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, außer Spannungsprüfer Nr. 4615, In GEDORE i-BOXX® 72, mit Klarsichtdeckel für den sofortigen Eindruck, Abmessungen: B 367 x T 316 x H 72 mm, Abmessungen: B 367 x T 316 x H 72 mm

Artikelnummern

Artikelnummer 8Z809807
EAN 4010886857175
UBB 500642357031
UNSPSC 27112137
Hersteller Artikel Nr 1828045
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.