Werkzeugwagen-Sortimente und Werkzeugsätze
Alle kategorien
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Handwerkzeuge
Werkzeuglagerung
Werkzeugwagen
Werkzeugwagen-Sortimente und Werkzeugsätze
6Q867854
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
Gedore 1100 CT2-1.04 Universal-Auszieherset in Schaumstoffschale 16-teilig
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
6Q867854
Gesamtzahl der Werkzeuge
2
Marke
Gedore
Warennummer
82055980
Model
1100 CT2-1.04
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Gesamtzahl der Werkzeuge
2
Marke
Gedore
Warennummer
82055980
Model
1100 CT2-1.04
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
2- und 3-armige Traverse, Mit starren und schlanken Schenkeln und Verlängerungen, Extra schlanke Ausziehschenkel für beengte Platzverhältnisse werden zur Selbstmontage angebracht, Die geschmiedeten Schenkelfüße sind sehr schlank und eignen sich besonders für schwer zugängliche Stellen, 12 verschiedene Auszieher können kombiniert werden, Außen-Ø bis 130 mm, Innen-Ø bis 170 mm bei 200 mm Spannweite, 1100 CT2-1. 04 zum Nachrüsten bestehender L-BOXX®en 136, Mit Check-Tool-Einsatz zur schnellen Vollständigkeitskontrolle, Da die Werkzeuge vollständig im Schaumstoff versenkt sind, ist der bestückte Einsatz stapelbar, Einsatz für den Einsatz in Schubladen mit den Mindestmaßen 400 x 310 x 60 mm
Artikelnummern
Artikelnummer
6Q867854
EAN
4010886939468
UBB
500642629058
UNSPSC
27111714
Hersteller Artikel Nr
2836068