Innenauszieher
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
Klemmen & Zugvorrichtung
Zugvorrichtung
Innenauszieher
6G134121
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
Gedore 1100-1.30 Innenauszieherset im Kunststoffkoffer 8-teilig
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
6G134121
Gesamtzahl der Werkzeuge
1
Marke
Gedore
Model
1100-1.30
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Gesamtzahl der Werkzeuge
1
Marke
Gedore
Model
1100-1.30
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Für extrem dicht gepackte Kugellager, Lagerringe, Buchsen und Wellendichtringe Simmering®, Gleithammer 1,7 kg und Gegenhaltebügel, 1100 CT2-1.30 zum Nachrüsten bestehender L-BOXX®en 136, Mit Check-Tool-Einsatz zur schnellen Vollständigkeitskontrolle, Da die Werkzeuge vollständig im Schaumstoff versenkt sind, ist der bestückte Einsatz stapelbar, Einsatz für den Einsatz in Schubladen mit Mindestmaß 400 x 310 x 60 mm, Einsatz in Schubladen mit Mindestmaß 400 x 310 x 90 mm einsetzbar
Artikelnummern
Artikelnummer
6G134121
EAN
4010886939413
UBB
500642628639
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
2836041