text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.30/8 Innenauszieher 70mm Backentiefe

Položka č. 9E301834
Ausführung Andere
Umkehrbare Arme Ja
Spannzange Ja
Spannweite (innen ziehend) (mm) 55 - 70
Marke Gedore

technické údaje

Ausführung Andere
Umkehrbare Arme Ja
Spannzange Ja
Spannweite (innen ziehend) (mm) 55 - 70
Marke Gedore
Model 1.30/8

Popis

Arbeitsweise: Der Innenauszieher wird in das Lager eingesetzt und die Spindel eingeschraubt. Die scharfkantigen Schultern der Ziehschalenbacken drücken sich hinter dem auszubauenden Teil nach außen. Dann wird die Gegenstütze angebracht. Beide Füße müssen parallel zur Spindel ausgerichtet sein, um die Steifigkeit zu gewährleisten, Die Ausführung kann von der Abbildung abweichen, Verwendbar mit Gleithammer oder Gegenhaltebügel, * Mindest- und Höchstmaß im Ruhe- und Spreizzustand, Verwendbar mit Gleithammer oder Gegenhaltebügel

Čísla materiálu

Položka č. 9E301834
EAN 4036976105360
UBB 500642686629
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 8013990
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.