Innenauszieher
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
Klemmen & Zugvorrichtung
Zugvorrichtung
Innenauszieher
2O142939
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
Gedore 1.30/5 Innenauszieher 35mm Backentiefe
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
2O142939
Ausführung
Andere
Umkehrbare Arme
Ja
Spannzange
Ja
Spannweite (innen ziehend) (mm)
30 - 35
Marke
Gedore
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Andere
Umkehrbare Arme
Ja
Spannzange
Ja
Spannweite (innen ziehend) (mm)
30 - 35
Marke
Gedore
Model
1.30/5
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Arbeitsweise: Der Innenauszieher wird in das Lager eingesetzt und die Spindel eingeschraubt. Die scharfkantigen Schultern der Ziehschalenbacken drücken sich hinter dem auszubauenden Teil nach außen. Dann wird die Gegenstütze angebracht. Beide Füße müssen parallel zur Spindel ausgerichtet sein, um die Steifigkeit zu gewährleisten, Die Ausführung kann von der Abbildung abweichen, Verwendbar mit Gleithammer oder Gegenhaltebügel, * Mindest- und Höchstmaß im Ruhe- und Spreizzustand, Verwendbar mit Gleithammer oder Gegenhaltebügel
Artikelnummern
Artikelnummer
2O142939
EAN
4036976105339
UBB
500642686058
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
8013640