Innenauszieher
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
Klemmen & Zugvorrichtung
Zugvorrichtung
Innenauszieher
1Q318317
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
Gedore 1.30/3 Innenauszieher 19mm Maulweite
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
1Q318317
Ausführung
Andere
Umkehrbare Arme
Ja
Spannzange
Ja
Spannweite (innen ziehend) (mm)
15 - 19
Marke
Gedore
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Andere
Umkehrbare Arme
Ja
Spannzange
Ja
Spannweite (innen ziehend) (mm)
15 - 19
Marke
Gedore
Model
1.30/3
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Arbeitsweise: Der Innenauszieher wird in das Lager eingesetzt und die Spindel eingeschraubt. Die scharfkantigen Schultern der Ziehschalenbacken drücken sich hinter dem auszubauenden Teil nach außen. Dann wird die Gegenstütze angebracht. Beide Füße müssen parallel zur Spindel ausgerichtet sein, um die Steifigkeit zu gewährleisten, Die Ausführung kann von der Abbildung abweichen, Verwendbar mit Gleithammer oder Gegenhaltebügel, * Mindest- und Höchstmaß im Ruhe- und Spreizzustand, Verwendbar mit Gleithammer oder Gegenhaltebügel
Artikelnummern
Artikelnummer
1Q318317
EAN
4036976105292
UBB
500642685480
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
8013130