Innenauszieher
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
Klemmen & Zugvorrichtung
Zugvorrichtung
Innenauszieher
2B950373
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
Gedore 1.30/10 Innenauszieher 3-armig 160 mm Backenbreite 213 mm Backentiefe
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
2B950373
Ausführung
Andere
Umkehrbare Arme
Ja
Spannzange
Ja
Breite des Hakenfußes (mm)
33
Tiefe des Hakenfußes (mm)
5
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Andere
Umkehrbare Arme
Ja
Spannzange
Ja
Breite des Hakenfußes (mm)
33
Tiefe des Hakenfußes (mm)
5
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm)
1
Spannweite (innen ziehend) (mm)
60 - 160
Marke
Gedore
Model
1.30/10
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Arbeitsweise: Durch Drehen der Mutter werden die Ausziehbacken gespreizt. Das neuentwickelte Spreizsystem ermöglicht eine einfache, stufenlose und zeitsparende Einstellung auf den gewünschten Durchmesser. Die scharfkantigen Teile der Ausziehbacken setzen beim Spreizen bündig unten an, Beide Innenauszieher können mit dem Gleithammer 1.35/3 verwendet werden, Bei Verwendung des Gleithammers 1.35/3 muss der Adapter Nr. 135/325-I M16x1,5 G 1/2" (Code 1123750) mitbestellt werden.
Artikelnummern
Artikelnummer
2B950373
EAN
4036976105384
UBB
500642687049
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
8014100