Innenauszieher
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
Klemmen & Zugvorrichtung
Zugvorrichtung
Innenauszieher
2V716765
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
Gedore 1.30/0 Innenauszieher 8mm Maulweite
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
2V716765
Ausführung
Andere
Umkehrbare Arme
Ja
Spannzange
Ja
Spannweite (innen ziehend) (mm)
5 - 8
Marke
Gedore
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Andere
Umkehrbare Arme
Ja
Spannzange
Ja
Spannweite (innen ziehend) (mm)
5 - 8
Marke
Gedore
Model
1.30/0
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Funktionsweise: Der Innenabzieher wird in das Lager eingesetzt und die Spindel eingeschraubt. Die scharfkantigen Schultern der Abziehschalenbacken drücken sich hinter dem abzuziehenden Teil nach außen. Dann wird die Gegenstütze angebracht. Beide Füße müssen parallel zur Spindel ausgerichtet sein, um die Steifigkeit zu gewährleisten, Die Ausführung kann von der Abbildung abweichen, Verwendbar mit Gleithammer oder Gegenhaltebügel, * Mindest- und Höchstmaß im Ruhe- und Spreizzustand, Verwendbar mit Gleithammer oder Gegenhaltebügel
Artikelnummern
Artikelnummer
2V716765
EAN
4036976105254
UBB
500642684806
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
8012750