Stichlochabzieher
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
Klemmen & Zugvorrichtung
Zugvorrichtung
Stichlochabzieher
6E401070
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
Gedore 1.29/5 Kugellager-Auszieher 235mm Maulweite
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
6E401070
Ausführung
Andere
Gewindelänge (mm)
235
Umkehrbare Arme
Ja
Spannzange
Ja
Marke
Gedore
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Andere
Gewindelänge (mm)
235
Umkehrbare Arme
Ja
Spannzange
Ja
Marke
Gedore
Model
1.29/5
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Die mit Hilfe der Tabelle ausgewählten Schenkel werden in den Kugellaufring eingesetzt, gleichmäßig verteilt im Außenring entsprechend der Kugelanzahl, die mitgelieferten Stützringe für die auszubauenden Kugellager werden auf die Lagerinnenringe aufgesetzt, der Kopf mit Spindel wird dann auf die Zentriermulde der Welle aufgesetzt und die Spindel mit den Schenkeln unter Spannung gesetzt, Lieferung enthält Kopf und Spindel. Passende Beine bitte separat bestellen, Lieferumfang: Kopf und Spindel, passende Füße bitte separat bestellen!
Artikelnummern
Artikelnummer
6E401070
EAN
4036976105131
UBB
500642683246
UNSPSC
27111712
Hersteller Artikel Nr
8011430