text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.29/3 Kugellagerabzieher 210mm Backentiefe

Artikelnummer 2K005173
Ausführung Andere
Gewindelänge (mm) 210
Umkehrbare Arme Ja
Spannzange Ja
Marke Gedore

Spezifikationen

Ausführung Andere
Gewindelänge (mm) 210
Umkehrbare Arme Ja
Spannzange Ja
Marke Gedore
Warennummer 82055980
Model 1.29/3

Beschreibung

Die mit Hilfe der Tabelle ausgewählten Schenkel werden in den Kugellaufring eingesetzt, gleichmäßig verteilt im Außenring entsprechend der Kugelanzahl, die mitgelieferten Stützringe für die auszubauenden Kugellager werden auf die Lagerinnenringe aufgesetzt, der Kopf mit Spindel wird dann auf die Zentriermulde der Welle aufgesetzt und die Spindel mit den Schenkeln unter Spannung gesetzt, Lieferung enthält Kopf und Spindel. Passende Beine bitte separat bestellen, Lieferumfang: Kopf und Spindel, passende Beine bitte separat bestellen!

Artikelnummern

Artikelnummer 2K005173
EAN 4036976105117
UBB 500642682826
UNSPSC 27111712
Hersteller Artikel Nr 8011270
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.