Zwei- und dreiarmige Abzieher
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
Klemmen & Zugvorrichtung
Zugvorrichtung
Zwei- und dreiarmige Abzieher
0Y863083
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
Gedore 1.23/3 Externer 2-Arm-Abzieher 120 mm Backenbreite 150 mm Backentiefe
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
0Y863083
Ausführung
Andere
Max. Zugkraft (N)
3.5
Gewindelänge (mm)
205
Anzahl der Haken
2
Umkehrbare Arme
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Andere
Max. Zugkraft (N)
3.5
Gewindelänge (mm)
205
Anzahl der Haken
2
Umkehrbare Arme
Ja
Spannzange
Ja
Spannweite (mm)
150
Breite des Hakenfußes (mm)
31
Tiefe des Hakenfußes (mm)
5
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm)
3.5
Max. Spannweite (Außenzug) (mm)
120
Marke
Gedore
Model
1.23/3
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Die Schenkel greifen automatisch, Nr. 1.23/S: besonders schlanke Schenkel, Nr. 1.23/S: besonders schmale Haken
Artikelnummern
Artikelnummer
0Y863083
EAN
4036976103366
UBB
500642681000
UNSPSC
27111712
Hersteller Artikel Nr
8084740