Zwei- und dreiarmige Abzieher
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
Klemmen & Zugvorrichtung
Zugvorrichtung
Zwei- und dreiarmige Abzieher
1R126120
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
Gedore 1.23/1XS Externer 2-Arm-Abzieher 80 mm Backenbreite 85 mm Backentiefe
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
1R126120
Ausführung
Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N)
0.7
Gewindelänge (mm)
100
Anzahl der Haken
2
Umkehrbare Arme
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N)
0.7
Gewindelänge (mm)
100
Anzahl der Haken
2
Umkehrbare Arme
Ja
Spannzange
Ja
Spannweite (mm)
85
Breite des Hakenfußes (mm)
9
Tiefe des Hakenfußes (mm)
3.5
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm)
2
Max. Spannweite (Außenzug) (mm)
80
Marke
Gedore
Model
1.23/1XS
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Ideal für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen, z. B. bei Arbeiten an Elektromotoren, Die Schenkel greifen automatisch, Die Schenkel greifen automatisch
Artikelnummern
Artikelnummer
1R126120
EAN
4036976124323
UBB
500642680689
UNSPSC
27111712
Hersteller Artikel Nr
2018578