Zwei- und dreiarmige Abzieher
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
Klemmen & Zugvorrichtung
Zugvorrichtung
Zwei- und dreiarmige Abzieher
4W233505
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
Gedore 1.23/1S Externer 2-armiger Abzieher 80mm Backenbreite 85mm Backentiefe
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
4W233505
Ausführung
Andere
Max. Zugkraft (N)
1.5
Gewindelänge (mm)
105
Anzahl der Haken
2
Umkehrbare Arme
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Andere
Max. Zugkraft (N)
1.5
Gewindelänge (mm)
105
Anzahl der Haken
2
Umkehrbare Arme
Ja
Spannzange
Ja
Spannweite (mm)
85
Breite des Hakenfußes (mm)
11
Tiefe des Hakenfußes (mm)
4
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm)
2.5
Max. Spannweite (Außenzug) (mm)
80
Model
1.23/1S
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Die Schenkel greifen automatisch, No. 1.23/S: besonders schlanke Schenkel, No. 1.23/S: besonders schmale Haken
Artikelnummern
Artikelnummer
4W233505
EAN
4036976103342
UBB
500642680432
UNSPSC
27111712
Hersteller Artikel Nr
8084580