text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.22/3 Abzieher Extern 160mm Backenbreite 325mm Backentiefe

Artikelnummer 4K905032
Ausführung Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N) 7.5
Gewindelänge (mm) 350
Anzahl der Haken 2
Umkehrbare Arme Ja

Spezifikationen

Ausführung Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N) 7.5
Gewindelänge (mm) 350
Anzahl der Haken 2
Umkehrbare Arme Ja
Spannzange Ja
Spannweite (mm) 325
Breite des Hakenfußes (mm) 25
Tiefe des Hakenfußes (mm) 14
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm) 3.5
Max. Spannweite (Außenzug) (mm) 160
Marke Gedore
Model 1.22/3

Beschreibung

Besonders geeignet zum Trennen und Entnehmen von bündig sitzenden Teilen, Besonders wirtschaftlich, da verschiedene Größen abgedeckt werden, Besonders wirtschaftlich durch die mehrfache Verstellmöglichkeit der Spanntiefe

Artikelnummern

Artikelnummer 4K905032
EAN 4036976104936
UBB 500642680010
UNSPSC 27111712
Hersteller Artikel Nr 8009290
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.