Zwei- und dreiarmige Abzieher
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Handwerkzeuge
Klemmen & Zugvorrichtung
Zugvorrichtung
Zwei- und dreiarmige Abzieher
7N502584
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
Gedore 1.22/2 Abzieher Extern 160mm Backenbreite 260mm Backentiefe
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
7N502584
Ausführung
Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N)
7.5
Gewindelänge (mm)
350
Anzahl der Haken
2
Umkehrbare Arme
Ja
Spannzange
Ja
Spannweite (mm)
260
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N)
7.5
Gewindelänge (mm)
350
Anzahl der Haken
2
Umkehrbare Arme
Ja
Spannzange
Ja
Spannweite (mm)
260
Breite des Hakenfußes (mm)
25
Tiefe des Hakenfußes (mm)
14
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm)
3.5
Max. Spannweite (Außenzug) (mm)
160
Marke
Gedore
Warennummer
82055980
Model
1.22/2
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
7N502584
EAN
4036976104929
UBB
500642679871
UNSPSC
27111712
Hersteller Artikel Nr
8009100