Zwei- und dreiarmige Abzieher
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
Klemmen & Zugvorrichtung
Zugvorrichtung
Zwei- und dreiarmige Abzieher
5B849048
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
Gedore 1.19/3 Externer 3-Arm-Abzieher 200 mm Backenbreite 200 mm Backentiefe
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
5B849048
Ausführung
Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N)
5
Gewindelänge (mm)
282
Anzahl der Haken
3
Spannweite (mm)
200
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N)
5
Gewindelänge (mm)
282
Anzahl der Haken
3
Spannweite (mm)
200
Breite des Hakenfußes (mm)
22
Tiefe des Hakenfußes (mm)
22
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm)
7.5
Max. Spannweite (Außenzug) (mm)
200
Marke
Gedore
Model
1.19/3
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Das bewährte Programm für wirtschaftliches Abziehen von Lagern
Artikelnummern
Artikelnummer
5B849048
EAN
4036976111101
UBB
500642678881
UNSPSC
27111712
Hersteller Artikel Nr
1465023