Zwei- und dreiarmige Abzieher
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
Klemmen & Zugvorrichtung
Zugvorrichtung
Zwei- und dreiarmige Abzieher
5F537221
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
Gedore 1.19/2 Externer 3-Arm-Abzieher 160 mm Backenbreite 140 mm Backentiefe
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
5F537221
Ausführung
Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N)
3
Gewindelänge (mm)
215
Anzahl der Haken
3
Spannweite (mm)
140
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N)
3
Gewindelänge (mm)
215
Anzahl der Haken
3
Spannweite (mm)
140
Breite des Hakenfußes (mm)
21
Tiefe des Hakenfußes (mm)
20
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm)
6.5
Max. Spannweite (Außenzug) (mm)
160
Marke
Gedore
Model
1.19/2
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Das bewährte Programm für wirtschaftliches Abziehen von Lagern
Artikelnummern
Artikelnummer
5F537221
EAN
4036976111095
UBB
500642678626
UNSPSC
27111712
Hersteller Artikel Nr
1465015