Zwei- und dreiarmige Abzieher
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
Klemmen & Zugvorrichtung
Zugvorrichtung
Zwei- und dreiarmige Abzieher
4U632315
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
Gedore 1.19/02 Batterie-Terminal Abzieher Extern 3-Arm 65mm Backenbreite 50mm Backentiefe
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
4U632315
Ausführung
Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N)
1
Gewindelänge (mm)
115
Anzahl der Haken
3
Umkehrbare Arme
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N)
1
Gewindelänge (mm)
115
Anzahl der Haken
3
Umkehrbare Arme
Ja
Spannzange
Ja
Spannweite (mm)
50
Breite des Hakenfußes (mm)
12
Tiefe des Hakenfußes (mm)
10
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm)
3
Max. Spannweite (Außenzug) (mm)
65
Marke
Gedore
Model
1.19/02
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Auch verwendbar mit Gleithammer Nr. 1.35/1A, auch verwendbar mit Gleithammer Nr. 1.35/1A
Artikelnummern
Artikelnummer
4U632315
EAN
4036976112382
UBB
500642678212
UNSPSC
27111712
Hersteller Artikel Nr
1657054