Zwei- und dreiarmige Abzieher
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
Klemmen & Zugvorrichtung
Zugvorrichtung
Zwei- und dreiarmige Abzieher
5D495967
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
Gedore 1.19/0 Batterieklemmen-Abzieher außen 3-Arm 80mm Backenbreite 80mm Backentiefe
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
5D495967
Ausführung
Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N)
1
Gewindelänge (mm)
115
Anzahl der Haken
3
Spannweite (mm)
80
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N)
1
Gewindelänge (mm)
115
Anzahl der Haken
3
Spannweite (mm)
80
Breite des Hakenfußes (mm)
12
Tiefe des Hakenfußes (mm)
10
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm)
3
Max. Spannweite (Außenzug) (mm)
80
Marke
Gedore
Model
1.19/0
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Auch verwendbar mit Gleithammer Nr. 1.35/1A, Kann auch mit Gleithammer Nr. 1.35/1A verwendet werden
Artikelnummern
Artikelnummer
5D495967
EAN
4036976112368
UBB
500642677636
UNSPSC
27111712
Hersteller Artikel Nr
1657011