text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.18/3 Externer 2-Arm-Abzieher 200 mm Backenbreite 200 mm Backentiefe

Artikelnummer 7C550388
Ausführung Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N) 5
Gewindelänge (mm) 282
Anzahl der Haken 2
Umkehrbare Arme Ja
Spannzange Ja
Spannweite (mm) 200

Spezifikationen

Ausführung Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N) 5
Gewindelänge (mm) 282
Anzahl der Haken 2
Umkehrbare Arme Ja
Spannzange Ja
Spannweite (mm) 200
Breite des Hakenfußes (mm) 22
Tiefe des Hakenfußes (mm) 22
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm) 7.5
Max. Spannweite (Außenzug) (mm) 200
Marke Gedore
Warennummer 82055980
Model 1.18/3

Artikelnummern

Artikelnummer 7C550388
EAN 4036976111132
UBB 500642677065
UNSPSC 27111712
Hersteller Artikel Nr 1464981
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.