text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.18/2 Arracheuse externe à 2 bras 160 mm de largeur de mâchoire 140 mm de profondeur de mâchoire


Das bewährte Programm für wirtschaftliches Abschlagen von Lagern

Article number 2V626974
Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N) 3
Longueur de filetage (mm) 215
Nombre de crochets 2
Bras réversibles Oui
Packed per 1

Specifications

Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N) 3
Longueur de filetage (mm) 215
Nombre de crochets 2
Bras réversibles Oui
Étrier de serrage Oui
Profondeur de serrage (mm) 140
Largeur du pied de crochet (mm) 21
Profondeur du pied de crochet (mm) 20
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm) 6.5
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm) 160
Marque Gedore
Code Douanier 82055980
Model 1.18/2

Description

Das bewährte Programm für wirtschaftliches Abschlagen von Lagern

Article numbers

Article number 2V626974
EAN 4036976111125
UBB 500642676802
UNSPSC 27111712
Manufacturer article nr  1464973
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.