Zwei- und dreiarmige Abzieher
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Klemmen & Zugvorrichtung
Zugvorrichtung
Zwei- und dreiarmige Abzieher
8Q429968
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
Gedore 1.18/1 Externer 2-Arm-Abzieher 110 mm Backenbreite 110 mm Backentiefe
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
8Q429968
Ausführung
Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N)
2
Gewindelänge (mm)
163
Anzahl der Haken
2
Umkehrbare Arme
Ja
Spannzange
Ja
Spannweite (mm)
110
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N)
2
Gewindelänge (mm)
163
Anzahl der Haken
2
Umkehrbare Arme
Ja
Spannzange
Ja
Spannweite (mm)
110
Breite des Hakenfußes (mm)
17
Tiefe des Hakenfußes (mm)
18
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm)
5
Max. Spannweite (Außenzug) (mm)
110
Marke
Gedore
Warennummer
82055980
Model
1.18/1
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
8Q429968
EAN
4036976111118
UBB
500642676646
UNSPSC
27111712
Hersteller Artikel Nr
1464965