Két és három karos lehúzók
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Morsetti e ingranaggi di trazione
Ingranaggi di trazione
Estrattori a due e tre bracci
2D172922
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
Criar conta
Continua lo shopping
Al carrello
Il prodotto è stato aggiunto al carrello con successo
x
Hai trovato tutto quello che ti serve? Completa il tuo ordine con questi articoli:
Gedore 1.18/01 Estrattore terminale per batteria esterno a 2 bracci larghezza ganasce 70 mm profondità ganasce 70 mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
2D172922
Design
Estrattore mozzo ruota
Forza di trazione massima (N)
1
Lunghezza della filettatura (mm)
115
Numero di ganci
2
Bracci reversibili
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Estrattore mozzo ruota
Forza di trazione massima (N)
1
Lunghezza della filettatura (mm)
115
Numero di ganci
2
Bracci reversibili
SÌ
Morsetto di serraggio
SÌ
Portata del morsetto (mm)
70
Larghezza del piede uncinato (mm)
12
Profondità del piede uncinato (mm)
10
Spessore del piede uncinato in punta (mm)
3
Massima distanza di serraggio (trazione esterna) (mm)
70
Marchio
Gedore
Model
1.18/01
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Használható a sz. 1.35/1A, Az 1.35/1A sz. tolókalapáccsal is használható.
Numeri di articolo
Numero articolo
2D172922
EAN
4036976112399
UBB
500642676232
UNSPSC
27111712
Nr articolo produttore
1657089