text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.17/2 Externer 3-Arm-Abzieher 450 mm Backenbreite 420 mm Backentiefe

Artikelnummer 6O091806
Ausführung Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N) 12
Gewindelänge (mm) 500
Anzahl der Haken 3
Umkehrbare Arme Ja
Spannzange Ja
Spannweite (mm) 420

Spezifikationen

Ausführung Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N) 12
Gewindelänge (mm) 500
Anzahl der Haken 3
Umkehrbare Arme Ja
Spannzange Ja
Spannweite (mm) 420
Breite des Hakenfußes (mm) 32
Tiefe des Hakenfußes (mm) 22
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm) 3
Max. Spannweite (Außenzug) (mm) 450
Marke Gedore
Warennummer 82055980
Model 1.17/2

Artikelnummern

Artikelnummer 6O091806
EAN 4036976104769
UBB 500642674823
UNSPSC 27111712
Hersteller Artikel Nr 8007400
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.