Zwei- und dreiarmige Abzieher
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
Klemmen & Zugvorrichtung
Zugvorrichtung
Zwei- und dreiarmige Abzieher
1E367499
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
Gedore 1.16/2 Externer 2-Arm-Abzieher 450 mm Backenbreite 420 mm Backentiefe
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
1E367499
Ausführung
Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N)
8
Gewindelänge (mm)
500
Anzahl der Haken
2
Umkehrbare Arme
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N)
8
Gewindelänge (mm)
500
Anzahl der Haken
2
Umkehrbare Arme
Ja
Spannzange
Ja
Spannweite (mm)
420
Breite des Hakenfußes (mm)
32
Tiefe des Hakenfußes (mm)
22
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm)
3
Max. Spannweite (Außenzug) (mm)
450
Marke
Gedore
Model
1.16/2
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Für industrielle Anwendungen und den Einsatz an schweren Land- und Baumaschinen, Die Beine greifen automatisch, Aufrüstbar mit hydraulischer Spindel (siehe Tabelle), Durch Zukauf eines großen Hakens Nr. 116 auf 3 Arme erweiterbar 116, Kann durch Zukauf eines großen Hakens Nr. 116 auf 3 Arme erweitert werden
Artikelnummern
Artikelnummer
1E367499
EAN
4036976104738
UBB
500642674096
UNSPSC
27111712
Hersteller Artikel Nr
8007160