text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.16/1 Externer 2-Arm-Abzieher 300 mm Backenbreite 300 mm Backentiefe

Artikelnummer 3K873972
Ausführung Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N) 8
Gewindelänge (mm) 360
Anzahl der Haken 2
Umkehrbare Arme Ja

Spezifikationen

Ausführung Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N) 8
Gewindelänge (mm) 360
Anzahl der Haken 2
Umkehrbare Arme Ja
Spannzange Ja
Spannweite (mm) 300
Breite des Hakenfußes (mm) 32
Tiefe des Hakenfußes (mm) 19
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm) 3
Max. Spannweite (Außenzug) (mm) 300
Marke Gedore
Model 1.16/1

Beschreibung

Für industrielle Anwendungen und für den Einsatz an schweren Land- und Baumaschinen, Die Schenkel greifen automatisch, Aufrüstbar mit Hydraulikspindel (siehe Tabelle), Erweiterbar auf 3 Arme durch Zukauf eines großen Hakens Nr. 116 116, Erweiterbar auf 3 Arme durch Zukauf eines großen Hakens Nr. 116

Artikelnummern

Artikelnummer 3K873972
EAN 4036976104721
UBB 500642673833
UNSPSC 27111712
Hersteller Artikel Nr 8007080
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.