Zwei- und dreiarmige Abzieher
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Handwerkzeuge
Klemmen & Zugvorrichtung
Zugvorrichtung
Zwei- und dreiarmige Abzieher
5V434755
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
Gedore 1.15/5 Externer 3-Arm-Abzieher 420 mm Backenbreite 480 mm Backentiefe
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
5V434755
Ausführung
Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N)
12
Gewindelänge (mm)
350
Anzahl der Haken
3
Umkehrbare Arme
Ja
Spannzange
Ja
Spannweite (mm)
480
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N)
12
Gewindelänge (mm)
350
Anzahl der Haken
3
Umkehrbare Arme
Ja
Spannzange
Ja
Spannweite (mm)
480
Breite des Hakenfußes (mm)
32
Tiefe des Hakenfußes (mm)
20
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm)
3.5
Max. Spannweite (Außenzug) (mm)
420
Marke
Gedore
Warennummer
82055980
Model
1.15/5
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
5V434755
EAN
4036976104691
UBB
500642672686
UNSPSC
27111712
Hersteller Artikel Nr
8006780