Zwei- und dreiarmige Abzieher
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
Klemmen & Zugvorrichtung
Zugvorrichtung
Zwei- und dreiarmige Abzieher
2X762314
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
Gedore 1.15/3 Externer 3-Arm-Abzieher 250 mm Backenbreite 260 mm Backentiefe
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
2X762314
Ausführung
Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N)
12
Gewindelänge (mm)
250
Anzahl der Haken
3
Umkehrbare Arme
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N)
12
Gewindelänge (mm)
250
Anzahl der Haken
3
Umkehrbare Arme
Ja
Spannzange
Ja
Spannweite (mm)
260
Breite des Hakenfußes (mm)
32
Tiefe des Hakenfußes (mm)
18
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm)
3.5
Max. Spannweite (Außenzug) (mm)
250
Marke
Gedore
Model
1.15/3
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Mit technischen und wirtschaftlichen Vorteilen durch variable Spannweite und automatisches Greifen der Schenkel, Besonders geeignet zum Abziehen von Keilriemenscheiben und Schwungrädern auf längeren Wellen, Aufrüstbar mit Hydraulikspindel (siehe Tabelle), Aufrüstbar mit Hydraulikspindel
Artikelnummern
Artikelnummer
2X762314
EAN
4036976104677
UBB
500642672272
UNSPSC
27111712
Hersteller Artikel Nr
8006430