Zwei- und dreiarmige Abzieher
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Handwerkzeuge
Klemmen & Zugvorrichtung
Zugvorrichtung
Zwei- und dreiarmige Abzieher
7O157961
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
Gedore 1.15/2 Abzieher Externer 3-Arm 200mm Backenbreite 210mm Backentiefe
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
7O157961
Ausführung
Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N)
7.5
Gewindelänge (mm)
200
Anzahl der Haken
3
Umkehrbare Arme
Ja
Spannzange
Ja
Spannweite (mm)
210
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N)
7.5
Gewindelänge (mm)
200
Anzahl der Haken
3
Umkehrbare Arme
Ja
Spannzange
Ja
Spannweite (mm)
210
Breite des Hakenfußes (mm)
25
Tiefe des Hakenfußes (mm)
16
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm)
3
Max. Spannweite (Außenzug) (mm)
200
Marke
Gedore
Warennummer
82055980
Model
1.15/2
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
7O157961
EAN
4036976104660
UBB
500642672017
UNSPSC
27111712
Hersteller Artikel Nr
8006350