text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.15/1L Fächerabzieher Externer 3-Arm 150mm Backenbreite 200mm Backentiefe

Artikelnummer 4B378046
Ausführung Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N) 1.5
Gewindelänge (mm) 155
Anzahl der Haken 3
Umkehrbare Arme Ja
Spannzange Ja
Spannweite (mm) 200

Spezifikationen

Ausführung Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N) 1.5
Gewindelänge (mm) 155
Anzahl der Haken 3
Umkehrbare Arme Ja
Spannzange Ja
Spannweite (mm) 200
Breite des Hakenfußes (mm) 10
Tiefe des Hakenfußes (mm) 6
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm) 1
Max. Spannweite (Außenzug) (mm) 150
Marke Gedore
Warennummer 82055980
Model 1.15/1L

Artikelnummern

Artikelnummer 4B378046
EAN 4036976104653
UBB 500642672843
UNSPSC 27111712
Hersteller Artikel Nr 8006270
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.