text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.15/1 Externer 3-Arm-Abzieher 130 mm Backenbreite 140 mm Backentiefe

Article number 0I686865
Ausführung Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N) 3
Gewindelänge (mm) 140
Anzahl der Haken 3
Umkehrbare Arme Ja
Spannzange Ja
Spannweite (mm) 140

Specifications

Ausführung Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N) 3
Gewindelänge (mm) 140
Anzahl der Haken 3
Umkehrbare Arme Ja
Spannzange Ja
Spannweite (mm) 140
Breite des Hakenfußes (mm) 18
Tiefe des Hakenfußes (mm) 11
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm) 2
Max. Spannweite (Außenzug) (mm) 130
Marke Gedore
Warennummer 82055980
Model 1.15/1

Article numbers

Article number 0I686865
EAN 4036976104646
UBB 500642671852
UNSPSC 27111712
Manufacturer article nr  8006190
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.