Zwei- und dreiarmige Abzieher
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
Klemmen & Zugvorrichtung
Zugvorrichtung
Zwei- und dreiarmige Abzieher
6W906621
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
Gedore 1.14/4 Externer 2-Arm-Abzieher 280 mm Backenbreite 390 mm Backentiefe
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
6W906621
Ausführung
Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N)
8
Gewindelänge (mm)
250
Anzahl der Haken
2
Umkehrbare Arme
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N)
8
Gewindelänge (mm)
250
Anzahl der Haken
2
Umkehrbare Arme
Ja
Spannzange
Ja
Spannweite (mm)
390
Breite des Hakenfußes (mm)
32
Tiefe des Hakenfußes (mm)
20
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm)
3.5
Max. Spannweite (Außenzug) (mm)
280
Marke
Gedore
Model
1.14/4
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Mit technischen und wirtschaftlichen Vorteilen durch variable Spannweite und automatisches Greifen der Schenkel, Besonders geeignet zum Abziehen von Keilriemenscheiben und Schwungrädern auf längeren Wellen, Aufrüstbar mit Hydraulikspindel (siehe Tabelle), Aufrüstbar mit Hydraulikspindel
Artikelnummern
Artikelnummer
6W906621
EAN
4036976104585
UBB
500642669633
UNSPSC
27111712
Hersteller Artikel Nr
8005540