Zwei- und dreiarmige Abzieher
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Handwerkzeuge
Klemmen & Zugvorrichtung
Zugvorrichtung
Zwei- und dreiarmige Abzieher
4L912115
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
Gedore 1.14/1L Fächerabzieher Extern 2-Arm 150mm Backenbreite 200mm Backentiefe
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
4L912115
Ausführung
Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N)
1
Gewindelänge (mm)
155
Anzahl der Haken
2
Umkehrbare Arme
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N)
1
Gewindelänge (mm)
155
Anzahl der Haken
2
Umkehrbare Arme
Ja
Spannzange
Ja
Spannweite (mm)
200
Breite des Hakenfußes (mm)
10
Tiefe des Hakenfußes (mm)
6
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm)
1
Max. Spannweite (Außenzug) (mm)
150
Marke
Gedore
Model
1.14/1L
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Die doppelten Schenkelenden, breit oder schmal, klemmen automatisch unter Spannung, Für den Einsatz bei Ventilatoren mit 2 Bohrungen ab Ø 10 mm, Für den Einsatz bei Ventilatoren mit 2 Bohrungen ab Ø 10 mm
Artikelnummern
Artikelnummer
4L912115
EAN
4036976104554
UBB
500642670037
UNSPSC
27111712
Hersteller Artikel Nr
8005110