Zwei- und dreiarmige Abzieher
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
Klemmen & Zugvorrichtung
Zugvorrichtung
Zwei- und dreiarmige Abzieher
7R145341
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
Gedore 1.14/1 Externer 2-Arm-Abzieher 130 mm Backenbreite 140 mm Backentiefe
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
7R145341
Ausführung
Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N)
2
Gewindelänge (mm)
140
Anzahl der Haken
2
Umkehrbare Arme
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N)
2
Gewindelänge (mm)
140
Anzahl der Haken
2
Umkehrbare Arme
Ja
Spannzange
Ja
Spannweite (mm)
140
Breite des Hakenfußes (mm)
18
Tiefe des Hakenfußes (mm)
11
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm)
2
Max. Spannweite (Außenzug) (mm)
130
Marke
Gedore
Model
1.14/1
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Mit technischen und wirtschaftlichen Vorteilen durch variable Spannweite und automatisches Greifen der Schenkel, Besonders geeignet zum Abziehen von Keilriemenscheiben und Schwungrädern auf längeren Wellen, Aufrüstbar mit Hydraulikspindel (siehe Tabelle), Aufrüstbar mit Hydraulikspindel
Artikelnummern
Artikelnummer
7R145341
EAN
4036976104547
UBB
500642669062
UNSPSC
27111712
Hersteller Artikel Nr
8005030