Zwei- und dreiarmige Abzieher
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Handwerkzeuge
Klemmen & Zugvorrichtung
Zugvorrichtung
Zwei- und dreiarmige Abzieher
9A847308
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
Gedore 1.14/0 Externer 2-armiger Abzieher 90mm Backenbreite 100mm Backentiefe
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
9A847308
Ausführung
Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N)
1
Gewindelänge (mm)
110
Anzahl der Haken
2
Umkehrbare Arme
Ja
Spannzange
Ja
Spannweite (mm)
100
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N)
1
Gewindelänge (mm)
110
Anzahl der Haken
2
Umkehrbare Arme
Ja
Spannzange
Ja
Spannweite (mm)
100
Breite des Hakenfußes (mm)
14
Tiefe des Hakenfußes (mm)
9
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm)
2
Max. Spannweite (Außenzug) (mm)
90
Marke
Gedore
Model
1.14/0
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
9A847308
EAN
4036976104530
UBB
500642668809
UNSPSC
27111712
Hersteller Artikel Nr
8004810