text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.13/3 Externer 3-Arm-Abzieher 180 mm Backenbreite 200 mm Backentiefe

Referência 8Q964629
Ausführung Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N) 12
Gewindelänge (mm) 250
Anzahl der Haken 3
Umkehrbare Arme Ja
Spannzange Ja
Spannweite (mm) 200

Especificações

Ausführung Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N) 12
Gewindelänge (mm) 250
Anzahl der Haken 3
Umkehrbare Arme Ja
Spannzange Ja
Spannweite (mm) 200
Breite des Hakenfußes (mm) 32
Tiefe des Hakenfußes (mm) 20
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm) 4
Max. Spannweite (Außenzug) (mm) 180
Marke Gedore
Warennummer 82055980
Model 1.13/3

Números do artigo

Referência 8Q964629
EAN 4036976104493
UBB 500642668239
UNSPSC 27111712
Artigo do fabricante nr 8004490
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.