Zwei- und dreiarmige Abzieher
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
Klemmen & Zugvorrichtung
Zugvorrichtung
Zwei- und dreiarmige Abzieher
6F949701
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
Gedore 1.13/2 Externer 3-Arm-Abzieher 130 mm Backenbreite 160 mm Backentiefe
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
6F949701
Ausführung
Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N)
7.5
Gewindelänge (mm)
200
Anzahl der Haken
3
Umkehrbare Arme
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N)
7.5
Gewindelänge (mm)
200
Anzahl der Haken
3
Umkehrbare Arme
Ja
Spannzange
Ja
Spannweite (mm)
160
Breite des Hakenfußes (mm)
25
Tiefe des Hakenfußes (mm)
14
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm)
3
Max. Spannweite (Außenzug) (mm)
130
Marke
Gedore
Model
1.13/2
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Preiswertes Sparmodell, Die Beine greifen automatisch, Die Beine greifen automatisch, L
Artikelnummern
Artikelnummer
6F949701
EAN
4036976104486
UBB
500642668072
UNSPSC
27111712
Hersteller Artikel Nr
8004300