Zwei- und dreiarmige Abzieher
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Handwerkzeuge
Klemmen & Zugvorrichtung
Zugvorrichtung
Zwei- und dreiarmige Abzieher
5R112886
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
Gedore 1.13/02 Externer 3-armiger Abzieher mit Batterieklemme 60mm Backenbreite 40mm Backentiefe
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
5R112886
Ausführung
Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N)
0.75
Gewindelänge (mm)
60
Anzahl der Haken
3
Umkehrbare Arme
Ja
Spannzange
Ja
Spannweite (mm)
40
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N)
0.75
Gewindelänge (mm)
60
Anzahl der Haken
3
Umkehrbare Arme
Ja
Spannzange
Ja
Spannweite (mm)
40
Breite des Hakenfußes (mm)
10
Tiefe des Hakenfußes (mm)
5
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm)
2
Max. Spannweite (Außenzug) (mm)
60
Marke
Gedore
Warennummer
82055980
Model
1.13/02
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
5R112886
EAN
4036976104516
UBB
500642668494
UNSPSC
27111712
Hersteller Artikel Nr
8004650