Food & Dairy machine building
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
Zwei- und dreiarmige Abzieher
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
Klemmen & Zugvorrichtung
Zugvorrichtung
Zwei- und dreiarmige Abzieher
4X569990
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
Gedore 1.13/00 Batterieklemmenabzieher Extern 3-Arm 70mm Backenbreite 80mm Backentiefe
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
4X569990
Ausführung
Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N)
1
Gewindelänge (mm)
100
Anzahl der Haken
3
Umkehrbare Arme
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N)
1
Gewindelänge (mm)
100
Anzahl der Haken
3
Umkehrbare Arme
Ja
Spannzange
Ja
Spannweite (mm)
80
Breite des Hakenfußes (mm)
14
Tiefe des Hakenfußes (mm)
8
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm)
2
Max. Spannweite (Außenzug) (mm)
70
Marke
Gedore
Model
1.13/00
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Ideal zum Entfernen von Kleinteilen wie Batteriepolen, Riemenscheiben, Rädern, Kugellagern usw., Die Beine greifen automatisch
Artikelnummern
Artikelnummer
4X569990
EAN
4036976112092
UBB
500642668643
UNSPSC
27111712
Hersteller Artikel Nr
1628410