Zwei- und dreiarmige Abzieher
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
Klemmen & Zugvorrichtung
Zugvorrichtung
Zwei- und dreiarmige Abzieher
6F171141
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
Gedore 1.13/0 Externer 3-armiger Abzieher 70mm Backenbreite 80mm Backentiefe
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
6F171141
Ausführung
Andere
Max. Zugkraft (N)
2
Gewindelänge (mm)
110
Anzahl der Haken
3
Umkehrbare Arme
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Andere
Max. Zugkraft (N)
2
Gewindelänge (mm)
110
Anzahl der Haken
3
Umkehrbare Arme
Ja
Spannzange
Ja
Spannweite (mm)
80
Breite des Hakenfußes (mm)
14
Tiefe des Hakenfußes (mm)
8
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm)
2
Max. Spannweite (Außenzug) (mm)
70
Marke
Gedore
Model
1.13/0
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Preisgünstiges Sparmodell, Die Beine greifen automatisch, Die Beine greifen automatisch
Artikelnummern
Artikelnummer
6F171141
EAN
4036976104462
UBB
500642667652
UNSPSC
27111712
Hersteller Artikel Nr
8004140